24168 CAME4/C3 (NSK) Pendelrollenlager NSK
NSK Pendelrollenlager: Serie 24168
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:24168CAME4C3
Rubix:724788
Hersteller:24168CAME4C3 N
EAN:00029176530074






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 340 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 580 mm |
| Breite | 243 mm |
Produktdetails : 24168 CAME4/C3 (NSK) Pendelrollenlager NSK
Pendelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 260000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 340 mm |
| Außendurchmesser | 580 mm |
| Breite | 243 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 450 rpm |
| Grenzdrehzahl | 560 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7900000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5300000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20.471,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
24.361,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen