24152 CE4/C3 (NSK) Pendelrollenlager NSK
NSK Pendelrollenlager: Serie 24152
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:24152CE4C3
Rubix:724773
Hersteller:24152CE4C3 N
EAN:00029176038297






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 440 mm |
| Breite | 180 mm |
Produktdetails : 24152 CE4/C3 (NSK) Pendelrollenlager NSK
Pendelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 143000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 260 mm |
| Außendurchmesser | 440 mm |
| Breite | 180 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.300,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
8.687,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen