23260 CAME4 (NSK) Pendelrollenlager NSK
NSK Pendelrollenlager: Serie 23260
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:23260CAME4
Rubix:724437
Hersteller:23260CAME4 N
EAN:00029176037948






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 540 mm |
| Breite | 192 mm |
Produktdetails : 23260 CAME4 (NSK) Pendelrollenlager NSK
Pendelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 193000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 300 mm |
| Außendurchmesser | 540 mm |
| Breite | 192 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 670 rpm |
| Grenzdrehzahl | 630 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5900000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4250000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11.832,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
14.080,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen