23148 CKE4/C3 (NSK) Pendelrollenlager NSK

NSK Pendelrollenlager: Serie 23148

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:23148CKE4C3
Rubix:724196
Hersteller:23148CKE4C3 N
EAN:00029176031762
23148 CKE4C3 (NSK) Pendelrollenlager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser240 mm
Außendurchmesser400 mm
Breite128 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23148 CKE4/C3 (NSK) Pendelrollenlager NSK


Pendelrollenlager NSK

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht62548 g
Innendurchmesser240 mm
Außendurchmesser400 mm
Breite128 mm
Lagerspielc3
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl1000 rpm
Grenzdrehzahl850 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r3100000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1790000 N
Zolltarifcode84823000
2.990,91 exkl. MwSt.
/ Stück
3.559,18 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen