21314 EAE4/C4 (NSK) Pendelrollenlager NSK
NSK Pendelrollenlager: Serie 21314
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:21314EAE4C4
Rubix:722647
Hersteller:21314EAE4C4 N
EAN:00029176670794





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : 21314 EAE4/C4 (NSK) Pendelrollenlager NSK
NSK Pendelrollenlager halten selbst den anspruchsvollsten Bedingungen stand und lassen dabei einen geringen Ausrichtungsfehler zwischen Welle und Gehäuse zu. Diese Lager widerstehen trotz ständiger Vibrationen, Fluchtungsfehlern und Stoßbelastungen sowohl dem Festfressen als auch dem Verschleiß. Sie sind formstabil, können hohe Radiallasten und moderate Axiallasten aufnehmen.
Pendelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3080 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 35 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 325000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 310000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
247,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen