Nut- und Wellenmutter NSK AN40, Nenndurchmesser (metrisch): 200 mm
NSK Nutenstein AN
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:AN40
Rubix:732534
EAN:00029176498589

Produktdetails : AN 40 (NSK) Wellenmutter mit Zollgewinde NSK
Mutter für Wälzlager (für Adapter und Wellen).
Wellenmutter mit Zollgewinde NSK
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 201,5 mm |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
172,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
205,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
