Referenzen
Festo:NPQH-D-Q14-Q12-P10
Rubix:1416505
Hersteller:578333
EAN:4052568060367

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | gehäuse: chemisch vernickeltes messing; entriegelungsring: chemisch vernickeltes messing; rohrdichtung: fpm; halteklaue: hochlegierter edelstahl; ringe (verriegelung/stützung): pei |
|---|---|
| Anschluss 1 | for tube od 14 mm |
Produktdetails : NPQH-D-Q14-Q12-P10 Steckverbinder
Steckverbinder NPQH-D-Q14-Q12-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=11 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 43x20x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 46,22 g |
| Werkstoff | gehäuse: chemisch vernickeltes messing; entriegelungsring: chemisch vernickeltes messing; rohrdichtung: fpm; halteklaue: hochlegierter edelstahl; ringe (verriegelung/stützung): pei |
| Anschluss 1 | for tube od 14 mm |
| Profil | gerade ausführung |
| Anschluss 2 | for tube outside ø 12 mm |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
147,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen