NPQH-H-G14F-Q6-P10 Steckverschraubung Quick Star, Messing Vernickelt

NPQH Steckverschraubung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:NPQH-H-G14F-Q6-P10
Rubix:1744820
Hersteller:578297
EAN:4052568060008
NPQH-H-G14F-Q6-P10 Steckverschraubung Quick Star, Messing Vernickelt
Technische Zusammenfassung
Werkstoffmessing / fpm / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQH-H-G14F-Q6-P10 Steckverschraubung Quick Star, Messing Vernickelt


Schott-Verschraubung NPQH-H-G14F-Q6-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=5 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)140x50x40 mm
Bruttogewicht36,8 g
Werkstoffmessing / fpm / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/4
Profilstandard
Anschluss 26
Zolltarifcode74199990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
85,68 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen