KGL16-00 Steckverbindung

KGH One-Touch-Stecker

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:KGL16-00
Rubix:3076867
Hersteller:KGL16-00
KGL16-00 Steckverbindung
Technische Zusammenfassung
Werkstoff303 rostfreier stahl;pbt
Anschluss 116
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : KGL16-00 Steckverbindung


Korrosive Umgebungen mit Temperaturen bis zu 60°C
KGL-00, Steckverbindung, Edelstahl, Winkelverbindung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht31 g
Werkstoff303 rostfreier stahl;pbt
Anschluss 116
Profilkgl
Anschluss 216
Max. Temperatur60 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,31 exkl. MwSt.
/ Stück
21,79 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen