NPFC-D-R12-R34-M Doppelnippel

NPFC Doppelnippel

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:NPFC-D-R12-R34-M
Rubix:1154408
Hersteller:8030287
EAN:4052568063894
NPFC-D-R12-R34-M Doppelnippel
Technische Zusammenfassung
Typgewindeverschraubung npfc
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPFC-D-R12-R34-M Doppelnippel


Doppelnippel NPFC-D-R12-R34-M Werkstoffinformation Gewindeverschraubung=(* Messing, * vernickelt), Gebindegröße=10, Betriebsdruck=-0,95 - 50 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht68,5 g
Typgewindeverschraubung npfc
Zolltarifcode76169990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,50 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
38,67 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage