S127 SIL 391 ONE Silikonschlauch einlagig dicht (bis +280°C)
Norres SIL 391 ONE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:391-0127-0000
Rubix:2064213
Hersteller:391-0127-0000



Dokumente
Produktdetails : S127 SIL 391 ONE Silikonschlauch einlagig dicht (bis +280°C)
Der Norres SIL 391 ONE ist ein fadenvertärkter, enlagiger Silikonschlauch mit sehr guter Hitzebeständigkeit.
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
- Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
- Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
- Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
- Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 0,9 bar |
|---|---|
| Min. Temperatur | -70 °C |
| Max. Temperatur | 260 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
297,16 € exkl. MwSt.
/ 4 Meter
353,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
