S180 PROTAPE TPE 320 AS TPE-Schlauch leicht antistatisch
Norres PROTAPE® TPE 320
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:320-0180-0000
Rubix:3279302
Hersteller:320-0180-0000
EAN:4049645060303



Dokumente
Produktdetails : S180 PROTAPE TPE 320 AS TPE-Schlauch leicht antistatisch
Der Norres PROTAPE TPE 320 in leichter Ausführung ist ein hochflexibler, stauchbarer und sehr gut hitzebeständiger TPE Schlauch. Er zeichnet sich durch eine gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit aus. RoHS konform.
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
- Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
- Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
- Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
- Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
- Heizung: Frischluftzufuhr
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 0,065 bar |
|---|---|
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 125 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.174,95 € exkl. MwSt.
/ 15 Meter
1.398,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
