S254 PROTAPE PVC 371 GREY (LD) PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C)
Norres PROTAPE® PVC 371
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:371-0254-0000
Rubix:2483981
Hersteller:371-0254-0000
EAN:4049645210463

Dokumente
Produktdetails : S254 PROTAPE PVC 371 GREY (LD) PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C)
Der Norres PROTAPE PVC 371 ist ein gewebeverstärkter PVC Lüftungsschlauch in superleichter Ausführung. Er ist hochflexibel und stauchbar sowie gut laugen-, säure- und chemikalienbeständig. RoHS konform.
Anwendungen
Ein flexibler Schlauch für Gase, beispielsweise zur Schweißrauchabsaugung, zur Belüftung in Tierställen, in der Bauindustrie zur Tunnelbelüftung, bei der Asbestentsorgung, zur Reinraumbelüftung,...
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 254 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0,045 bar |
| Anwendung | lüftungs- und absaug-/gebläseanwendungen – bau- und tunnelbelüftung; belüftung von bussen und nutzfahrzeugen; materialtransport |
| Länge | 10 m |
| Biegeradius | 131 mm |
| Werkstoff | protape® pvc (pvc-beschichtetes gewebe; gewebeverstärktes band mit integriertem federstahldraht) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
288,60 € exkl. MwSt.
/ 6 Meter
343,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
