S80 TIMBERDUC PUR 532 AS Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie
Norres TIMBERDUC® PUR 532 AS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:532-0080-0000
Rubix:122137
Hersteller:532-0080-0000
EAN:4049645322777



Dokumente
Produktdetails : S80 TIMBERDUC PUR 532 AS Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie
Der Norres TIMBERDUC PUR 532 AS ist ein antistatischer, hochflexibler und stauchbarer Polyurethanschlauch in mittelschwerer Ausführung. Er ist sowohl abrieb- als auch mikrobenfest. Die Wandung ist permanent antistatisch. Zudem zeichnet sich der Schlauch durch eine gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit aus. RoHS konform.
Anwendungen
- Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich
- Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
- Holzstaubabsaugung: Plattensäge, Säge, Holzbearbeitungsmaschine, Kantenbearbeitungsmaschine, Parkettschleifmaschine
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0,515 bar |
| Werkstoff | polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,46 € exkl. MwSt.
/ Meter
31,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
