S100 AIRDUC PUR 355 HT BLACK Hochtemperaturschlauch schwer
Norres AIRDUC® PUR 355 HT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:355-0100-1015
Rubix:1857446
Hersteller:355-0100-1015
EAN:4049645167941



Dokumente
Produktdetails : S100 AIRDUC PUR 355 HT BLACK Hochtemperaturschlauch schwer
Hochtemperatur Absaug- und Förderschlauch in schwerer Ausführung, innen glatt mit sehr guter Hitzebeständigkeit (besser als vergleichbares TPE und Neopren), hoch abriebfest, strömungstechnisch optimiert, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gemäß TRBS 2153 (ehemals BGR 132) kann die Spirale geerdet werden, Temperaturbereich: -40°C bis 125°C, kurzzeitig bis 150°C
Anwendungen
Flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmen und abrasivem Pulver, Granulat, Schüttgut und für warme Gase. Hoch abriebfest. Besitzt eine sehr gute Hitzebeständigkeit , gute Öl-. Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, eine sehr gute Kälteflexibilität sowie eine erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit. RoHS konform.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 1,115 bar |
| Werkstoff | polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.426,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Meter
1.697,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
