S254 PROTAPE PUR 301 AS (XLD) Antistatischer Polyurethanschlauch superleicht mikrobenfest
Norres PROTAPE® PUR 301 AS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:301-0254-0000
Rubix:3531222
Hersteller:301-0254-0000
EAN:4049645054463



Dokumente
Produktdetails : S254 PROTAPE PUR 301 AS (XLD) Antistatischer Polyurethanschlauch superleicht mikrobenfest
Der antistatische Norres PROTAPE PUR 301 AS ist ein antistatischer Polyurethanschlauch in superleichter Ausführung, der hochflexibel und stauchbar ist. Er zeichnet sich durch eine gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit aus. Zudem ist der Schlauch mikrobenfest, abriebfest, schwerentflammbar und sehr kälteflexibel. Die Wandung ist permanent antistatisch. RoHS konform.
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
- Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
- Absaugarm
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich
- Tierstall: Belüftung
- Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
- Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
- Faltenbalg, Kompensator
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 254 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0,095 bar |
| Zolltarifcode | 39173900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
379,35 € exkl. MwSt.
/ 5 Meter
451,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
