S80 NORPLAST PVC 384 AS Vollkunststoffschlauch m. eingebetteter Hartkunststoffwedel
Norres NORPLAST® PVC 384 AS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:384-0080-0000
Rubix:3280280
Hersteller:384-0080-0000
EAN:4049645228932
Dokumente
Produktdetails : S80 NORPLAST PVC 384 AS Vollkunststoffschlauch m. eingebetteter Hartkunststoffwedel
Der Norres NORPLAST PVC 384 AS ist ein antistatischer PVC Schlauch in schwerer Ausführung mit erhöhter Druck- und Vakuumfestigkeit, guter Laugen- und Säurenbeständigkeit und guter Chemikalienbeständigkeit. Er ist phthalatfrei und RoHS konform.
Anwendungen
- Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
- Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
- Holzpelletsheizung: Förderung von Holzpellets
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.236,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
1.471,44 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar


