S60 NORPLAST PVC 383 PVC-Schlauch leicht m. eingebetteter Hartkunststoffwedel
Norres NORPLAST® PVC 383
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:383-0060-0000
Rubix:1857459
Hersteller:383-0060-0000
EAN:4049645227577

Dokumente
Produktdetails : S60 NORPLAST PVC 383 PVC-Schlauch leicht m. eingebetteter Hartkunststoffwedel
Der Norres NORPLAST PVC 383 Absaugschlauch in leichter Ausführung weist eine gute Laugen- und Säurebeständigkeit sowie eine gute Chemikalienbeständigkeit auf. Er ist schwer entflammbar nach UL94-V2 und RoHS-konform.
Anwendungen
Flexibler Schlauch für Gase, Stäube, Fasern und Pulver zur Verwendung in der Landwirtschaft (Bewässerung, Düngemittel, Insektizide), der Medizintechnik (Medizingeräte, MRT, Röntgengeräte,...) sowie zur Sanitärinstallation/Wasserleitung von beispielsweise Wohnwägen, Yachten, Booten.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Werkstoff | pvc |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
534,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
636,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
