S13 NEO 390 ONE Neoprenschlauch einlagig dicht (bis +150°C)
Norres NEO 390 ONE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:390-0013-0000
Rubix:3279027
Hersteller:390-0013-0000
EAN:4049645231864



Dokumente
Produktdetails : S13 NEO 390 ONE Neoprenschlauch einlagig dicht (bis +150°C)
Der NEO 390 ONE ist ein fadenverstärkter, hochflexibler Neoprenschlauch mit sehr guter Hitzebeständigkeit.
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
- Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
- Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
- Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
- Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 1,8 bar |
| Min. Temperatur | -35 °C |
| Max. Temperatur | 135 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,92 € exkl. MwSt.
/ 4 Meter
105,81 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
