S65 CP PTFE/HYP 472 INOX Klemmprofilschlauch doppellagig (bis +170°C)
Norres CP PTFE/HYP-INOX 472
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:472-0065-0000
Rubix:3280119
Hersteller:472-0065-0000
EAN:4049645290847



Dokumente
Produktdetails : S65 CP PTFE/HYP 472 INOX Klemmprofilschlauch doppellagig (bis +170°C)
Klemmprofilschlauch, doppellagig (bis +170°C)
- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar 4:1
- sehr gut hitzebeständig
- antiadhäsiv
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- extrem gute Chemikalienbeständigkeit
- RoHS konform
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 0,355 bar |
|---|---|
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 170 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,39 € exkl. MwSt.
/ Meter
112,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
