S38 AIRDUC PVC 341 PVC-Schlauch mittelschwer
Norres AIRDUC PVC 341 Absaugschlauch Förderschlauch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:341-0038-0000
Rubix:85001
Hersteller:341-0038-0000
EAN:4049645084378



Dokumente
Produktdetails : S38 AIRDUC PVC 341 PVC-Schlauch mittelschwer
Der Norres AIRDUC PVC 341 ist ein Absaugschlauch aus PVC in mittelschwerer Ausführung mit guter Laugen- und Säurebeständigkeit sowie guter Chemikalienbeständigkeit. Zudem ist er phthalatfrei und schwer entflammbar nach UL94-HB.
Anwendungen
Der flexible Schlauch ist für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern geeignet und findet beispielsweise Verwendung in Absauganlagen, Entstaubungsanlagen, Filteranlagen, in der Chemieindustrie für Gasdämpfe, Farbdämpfe oder Farbnebelabsaugung sowie in weiteren Anwendungsgebieten.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 38 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0,755 bar |
| Anwendung | flexibler schlauch/rohrleitung für gase, staub, pulver und fasern; absauganlagen, entstaubungssysteme, filtersysteme, ölnebelabsaugung; galvanische absaugung; chemische industrie (chemische dämpfe, dampfrückführungsschlauch an der verladearm, lackdämpfe, sprühnebelabsaugung); auch als außenschutz-/heizungsschlauch. |
| Länge | 10 m |
| Biegeradius | 27 mm |
| Werkstoff | hochwertiges weich-pvc |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,11 € exkl. MwSt.
/ Meter
17,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
