S127 AIRDUC PUR 357 VAC-TRUCK Saugfahrzeugschlauch extrem schwer

Norres AIRDUC® PUR 357 VAC-TRUCK

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Norres:357-0127-0000
Rubix:3278982
Hersteller:357-0127-0000
EAN:4049645200952
S127 AIRDUC PUR 357 VAC-TRUCK Saugfahrzeugschlauch extrem schwer

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser127 mm
Max. Betriebsdruck2,445 bar

Dokumente

Produktdetails : S127 AIRDUC PUR 357 VAC-TRUCK Saugfahrzeugschlauch extrem schwer


Der Norres AIRDUC PUR 357 VAC-TRUCK ist ein Saugfahrzeugschlauch in superschwerer und extrem verstärkter Ausführung mit extremer Abriebfestigkeit durch eine dicke Polyurethanwandung. Er zeichnet sich durch eine hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit sowie gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit aus. Er ist sehr flexibel auch bei Kälte.

Anwendungen

  • Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein
  • Saugbagger
  • Betonpumpe: Auslaufschlauch
  • Bauindustrie: Gesteinbohrmaschine
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser127 mm
Max. Betriebsdruck2,445 bar
316,28 € exkl. MwSt.
/ Meter
376,37 € inkl. MwSt.