S100 AIRDUC PUR 356 EC Elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch superschwer
Norres AIRDUC® PUR 356 EC
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:356-0100-1003
Rubix:3278805
Hersteller:356-0100-1003
EAN:4049645192967
Dokumente
Produktdetails : S100 AIRDUC PUR 356 EC Elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch superschwer
Der Norres AIRDUC PUR 356 EC ist ein elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch in superschwerer Ausführung mit extremer Abriebfestigkeit durch gezielte Verstärkung unter dem Draht und kleine Schlauchsteigung. Zudem zeichnet er sich durch eine hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit sowie gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit aus. Die Wandung ist elektrisch leitfähig.
Anwendungen
- Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein
- Saugfahrzeug, Trockensaugfahrzeug: Industriereinigung, Kraftwerksreinigung
- explosionsgefährdeter Bereich
- Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung
- Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
- Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 1,685 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.359,60 € exkl. MwSt.
/ 20 Meter
6.377,92 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar


