S200 AIRDUC PUR 350 AS BLACK Antistatischer Polyurethanschlauch mittelschwer schwarz
Norres AIRDUC® PUR 350 AS BLACK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:350-0200-3030
Rubix:2019734
Hersteller:350-0200-3030
EAN:4049645382405
Dokumente
Produktdetails : S200 AIRDUC PUR 350 AS BLACK Antistatischer Polyurethanschlauch mittelschwer schwarz
Antistatischer Polyurethanschlauch
- Mittelschwere Ausführung
- Hoch abriebfest
- Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Kälteflexibilität
- Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- gemäß DIN 26057 Typ 2
- RoHS konform
- Temperaturbereich: -40°C bis 90°C, kurzzeitig bis 125°C
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
- Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich
- Textilindustrie, Faserabsaugung: Spinnmaschine, Strickmaschine, Webmaschine
- Tierstall: Belüftung
- Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
- Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine
- Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 0,32 bar |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,85 € exkl. MwSt.
/ Meter
71,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen


