10.DMD.125150 Normzylinder >SE< doppeltwirk., Kolben-Ø 125, Hub 150, G 1/2
Normzylinder SE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:10.DMD.125150
Rubix:800578
Hersteller:114622
EAN:4047322313346


Technische Zusammenfassung
| Typ | normzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 125 mm |
| Zylinderhub | 150 mm |
Dokumente
Produktdetails : 10.DMD.125150 Normzylinder >SE< doppeltwirk., Kolben-Ø 125, Hub 150, G 1/2
Normzylinder »SE« ISO 15552, doppeltwirk. Magnet, Kolben-Ø 63, Hub 450, Anschluss G 3/8, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20°C bis 70°C. Diese Zylinder werden aufgrund der robusten Bauart und des sehr guten Preis-Leistungsverhältnisses für eine Vielzahl von Anwendungen bevorzugt eingesetzt. In der Standardausführung ist dieser Zylinder doppeltwirkend ausgelegt, sowie mit Magnetkolben und einstellbarer Dämpfung ausgestattet. Die Befestigung der Magnetschalter erfolgt in T-Nuten, welche auf 3 Seiten des Gehäuses angebracht sind. Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | normzylinder |
| Zylinderdurchmesser | 125 mm |
| Zylinderhub | 150 mm |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
355,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
423,46 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar