Referenzen
IMI Norgren:L74C-4GP-EPN
Rubix:1374257
Hersteller:L74C-4GP-EPN


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polycarbonat (mit stahlschutz) |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/2 '' |
| Volumenstrom | 5460 l/min |
Produktdetails : L74C-4GP-EPN Normalnebel-Öler G1/2
Normalnebel-Öler G1/2
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | polycarbonat (mit stahlschutz) |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/2 '' |
| Volumenstrom | 5460 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 6,3 bar |
| Max. Temperatur | 50 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
236,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
281,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort