Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49076142
Rubix:109324
Hersteller:49076142
Produktdetails : 32X42X10.7 AU NIPSL AU 94 21200 KOMBI-Dichtung Reihe AU NIPSL
Abstreiflippe Spezielle Pneumatik-Dichtkante Wulst am Außendurchmesser Ohne Metallarmierung
Stärken
Robustes Design Geringe Reibung Einfache Schnappmontage Multifunktional Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Höhe | 10,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

