165.018-4 L-MehrfachverteileR, 3-fach, drehbar, R1/8 a. Ø4mm
L-Mehrfachverteiler drehbar Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:165.018-4
Rubix:340696
Hersteller:109685
EAN:4047322199186



Dokumente
Produktdetails : 165.018-4 L-MehrfachverteileR, 3-fach, drehbar, R1/8 a. Ø4mm
L-Mehrfachverteiler Blaue Serie , 3-fach, drehbar, R 1/4 a., für Schl.-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36 g |
|---|---|
| Typ | l-mehrfachverteiler drehbar blaue serie |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
