243.031 Nippel für Kupplungen NW 5, Messing blank, G 1/8 AG, SW 14
Nippel NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.031
Rubix:342995
Hersteller:107148
EAN:4047322057639

Dokumente
Produktdetails : 243.031 Nippel für Kupplungen NW 5, Messing blank, G 1/8 AG, SW 14
Nippel für Kupplungen NW 5, Messing blank, G 1/8 AG, SW 14, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Typ | nippel nw |
| Herkunftsland | GR |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
