243.80 B Einstecktülle f.Kupplungen NW 7,2-7,8, ES 1.4305, Tülle LW 8
Einstecktülle NW 7,2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.80 B
Rubix:343158
Hersteller:107429
EAN:4047322060578

Dokumente
Produktdetails : 243.80 B Einstecktülle f.Kupplungen NW 7,2-7,8, ES 1.4305, Tülle LW 8
Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2-7,8, ES 1.4305, Tülle LW 6, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp -15 °C bis 200 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Typ | einstecktülle nw 7,2 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
