243.09/7-N Nippel für Kupplungen NW 2,7, Messing vern., G 1/8 AG, SW 11
Nippel NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.09/7-N
Rubix:343042
Hersteller:107103
EAN:4047322058247

Dokumente
Produktdetails : 243.09/7-N Nippel für Kupplungen NW 2,7, Messing vern., G 1/8 AG, SW 11
Nippel für Kuppl. NW 2,7, Messing vern., G 1/8 AG, SW 11, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Typ | nippel nw |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
