259/5140 Elektro-Kabelaufroller, 3X1.5, l=10M
Elektro-Kabelaufroller
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:259/5140
Rubix:343754
Hersteller:113980
EAN:4047322067096



Dokumente
Produktdetails : 259/5140 Elektro-Kabelaufroller, 3X1.5, l=10M
Elektro-Kabelaufroller, PVC 3x1,5 mm², max. 230 V, max. 16 Ampère, Leistungsaufnahme max. 1000 W / max. 3500 W, Kabel 10 mSchlagfestes, solides und geschlossenes Gehäuse aus POM.Inkl. thermischem Schutzschalter. Bei Überlastung unterbricht ein thermischer Überlastungsschutz automatisch die Stromzufuhr.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4928 g |
|---|---|
| Typ | elektro-kabelaufroller |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 39173900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
409,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
487,02 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
