158 K-E Schneckengewinde-Schl.schelle , (W2), 40-60 mm, 9 mm
Schlauchschelle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:158 K-E
Rubix:801474
Hersteller:115462
EAN:4047322176286

Dokumente
Produktdetails : 158 K-E Schneckengewinde-Schl.schelle , (W2), 40-60 mm, 9 mm
Schneckengewinde-Schlauchschelle »blow line«, Chromstahl (W2), Bandbreite 9,0 mm, Spannbereich 40,0 - 60,0 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21 g |
|---|---|
| Typ | einschraubschlauchtülle |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
