Referenzen
Nilos:ZJHM318448410AV
Rubix:453415




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 153 mm |
| Breite | 8,7 mm |
Produktdetails : ZJHM318448410AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 153 mm |
| Breite | 8,7 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage