Referenzen
Nilos:Z911249210AV
Rubix:453382




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 61,91 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 127 mm |
| Breite | 13,2 mm |
Produktdetails : Z911249210AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 61,91 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 127 mm |
| Breite | 13,2 mm |
| Stärke | 13,2 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage