Referenzen
Nilos:Z88925/128AV
Rubix:453369




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 234,95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 17,9 mm |
Produktdetails : Z88925/128AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 234,95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 17,9 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage