Referenzen
Nilos:Z782/772BAV
Rubix:453330




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 104,77 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 175 mm |
| Breite | 10,1 mm |
Produktdetails : Z782/772BAV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 104,77 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 175 mm |
| Breite | 10,1 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage