Referenzen
Nilos:Z55200/437AV
Rubix:453196




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 106,5 mm |
| Breite | 10,1 mm |
Produktdetails : Z55200/437AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 106,5 mm |
| Breite | 10,1 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage