Referenzen
Nilos:Z497/492AAV
Rubix:453159




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85,73 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 132 mm |
| Breite | 8,5 mm |
Produktdetails : Z497/492AAV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85,73 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 132 mm |
| Breite | 8,5 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage