Referenzen
Nilos:Z414249210AV
Rubix:453094




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 71,43 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 132 mm |
| Breite | 10,1 mm |
Produktdetails : Z414249210AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 71,43 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 132 mm |
| Breite | 10,1 mm |
| Stärke | 10,1 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage