Referenzen
Nilos:Z33287/33462JV
Rubix:453004




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 73,02 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 113 mm |
| Breite | 6,9 mm |
Produktdetails : Z33287/33462JV NILOS-Ring
Nilosring. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 73,02 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 113 mm |
| Breite | 6,9 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage