Referenzen
Nilos:Z25580/522AV
Rubix:452954




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 5,3 mm |
Produktdetails : Z25580/522AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 5,3 mm |
| Stärke | 5,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage