Referenzen
Nilos:Z18337/200AV
Rubix:452895




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 82 mm |
| Breite | 6,9 mm |
Produktdetails : Z18337/200AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 82 mm |
| Breite | 6,9 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage