Referenzen
Nilos:Z42688/620AV-C
Rubix:455329




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 124 mm |
| Breite | 8,5 mm |
Produktdetails : Z42688/620AV-C NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 124 mm |
| Breite | 8,5 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage