Referenzen
Nilos:ZLL319349/310JV
Rubix:453486




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95,25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 124 mm |
| Breite | 4,5 mm |
Produktdetails : ZLL319349/310JV NILOS-Ring
Nilosring. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 95,25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 124 mm |
| Breite | 4,5 mm |
| Werkstoff | zinkdruckguss |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage