Referenzen
Nilos:ZJL69349/310AV
Rubix:453423




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 61 mm |
| Breite | 3,8 mm |
Produktdetails : ZJL69349/310AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 38 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 61 mm |
| Breite | 3,8 mm |
| Stärke | 3,8 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage