Referenzen
Nilos:ZJHM840449410AV
Rubix:453422




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 294 mm |
| Breite | 14,3 mm |
Produktdetails : ZJHM840449410AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 294 mm |
| Breite | 14,3 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage