3216AV NILOS-Ring für zweireihige Schrägkugellager
NILOS-Ring für zweireihige Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:3216 AV
Rubix:16584
Hersteller:3216AV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 133,5 mm |
| Breite | 3,5 mm |
Produktdetails : 3216AV NILOS-Ring für zweireihige Schrägkugellager
Nilosring für zweireihige Schrägkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für zweireihige Schrägkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 133,5 mm |
| Breite | 3,5 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std