4202JV NILOS-Ring für zweireihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für zweireihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:4202 JV
Rubix:451781
Hersteller:4202JV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17,3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 2 mm |
Produktdetails : 4202JV NILOS-Ring für zweireihige Rillenkugellager
Nilosring für zweireihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für zweireihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17,3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 2 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage