4204AV NILOS-Ring für zweireihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für zweireihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:4204 AV
Rubix:119888
Hersteller:4204AV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 43,7 mm |
| Breite | 2,5 mm |
Produktdetails : 4204AV NILOS-Ring für zweireihige Rillenkugellager
Nilosring für zweireihige Rillenkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für zweireihige Rillenkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 43,7 mm |
| Breite | 2,5 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort